Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.5625 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho de la base2.7500 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- Cojinete de repuesto2-26
- UPC_NO662461001790
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante700203
- Dibujo CAD
- Peso13.7 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas