Motion
UCP212-39

NSK
UCP212-39

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557470
No. Fabricante UCP212-39
Precio274.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
UCP212-39

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557470
No. Fabricante UCP212-39

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio274.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP 212-39 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8483204040
  • UPC_NO
    029176004766
  • Número de Upc del fabricante
    029176004766
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo