P3U240N
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557484
No. Fabricante P3U240N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557484
No. Fabricante P3U240N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U240N PILLOWBLK P3-U240N

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    10.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-7/8 pulg.
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9010 lbf
  • RPM Máx.
    3850 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699138818
  • Peso
    16.2 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo