P2B 208-TF

SKF
P2B 208-TF

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557485
No. Fabricante P2B 208-TF
Precio526.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 208-TF

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557485
No. Fabricante P2B 208-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio526.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B BLOQUE DE ALMOHADA 208-TF MONTADO EN LA UNIDAD

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    203 mm
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    151 mm
  • Longitud total
    257 mm
  • Ancho de la base
    65 mm
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SY
  • Cojinete de repuesto
    YAR 213-208-2F
  • UPC_NO
    7316577345530
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Peso
    12.68 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos