YAS2 11/16

Timken (Fafnir)
YAS2 11/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00557489
No. Fabricante YAS2 11/16
Precio553.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YAS2 11/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00557489
No. Fabricante YAS2 11/16
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
Precio553.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK DE LA PILA YAS 2-11/16

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    087796314870
  • Número de Upc del fabricante
    087796314870
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo