Motion
YAS2 15/16

Timken (Fafnir)
YAS2 15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557503
No. Fabricante YAS2 15/16
Precio502.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YAS2 15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557503
No. Fabricante YAS2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio502.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK DE LA PILA YAS 2-15/16

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.4688 pulg.
  • Longitud total
    10.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/4 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9800 lbf
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    YAS
  • Cojinete de repuesto
    GY1215KRRB
  • UPC_NO
    087796157859
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Peso
    19.9 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo