P3U255N
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557519
No. Fabricante P3U255N
Precio1,412.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557519
No. Fabricante P3U255N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,412.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U255N PILLOWBLK P3U255N

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    7.4375 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    3.5625 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14300 lbf
  • RPM Máx.
    2950 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699073249
  • Peso
    31 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo