Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio4.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.8750 pulg.
- Longitud total15.2500 pulg.
- Ancho de la base4-1/4 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial20900 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Serie200
- UPC_NO793699139372
- Peso50.4 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas