Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total6.3125 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- UPC_NO662327120559
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante662327120559
- Peso2.75 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas