Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLaberinto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total7.0625 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Ancho general1.9063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327408886
- Peso4.5 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas