Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLaberinto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.3125 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial5670 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- RPM Máx.5330 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327424633
- Peso5.53 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas