Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total5.3750 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- Tipo de tapón finalTapa de extremo cerrada
- UPC_NO662327121365
- Número de Upc del fabricante662327121365
- Peso10.75 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas