Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLaberinto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.3750 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho de la base2-1/2 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial9110 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327121310
- Peso11 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas