Motion
CHB2205H

Martin
CHB2205H

Cojinete de soporte para cinta transportadora - 2-7/16 pulg., calibre, hierro fundido, serie H, estilo 220
Artículo MI #00557645
No. Fabricante CHB2205H
Precio337.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2205H

Cojinete de soporte para cinta transportadora - 2-7/16 pulg., calibre, hierro fundido, serie H, estilo 220
Artículo MI #00557645
No. Fabricante CHB2205H
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
Su precio$337.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2205H 2 7/16" 220 H I BRG CON ACEITE

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Hierro duro
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.75
  • Peso
    4.00 libras, 3.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos