Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.2500 a 4.0600 pulg.
- Línea central de base a orificio1.1900 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenEE. UU.
- Insertar materialAcero
- Capacidad de carga dinámica radial2158 lbf
- Capacidad de carga estática radial1079 lbf
- Longitud del orificio1.47 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie203
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Tipo de grasaUnirex N2
- UPC_NO782475777488
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica2158 lbf
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeCollar excéntrico
- Capacidad de carga estática1079 lbf
- Número de catálogo del fabricante131341
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Tamaño del marco de captaciónLD-10
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Serie de cojinetesSerie 203
- RelubricableSí
- Separación incluidaNo
- Diámetro del centro del perno0.3750 pulg.
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.