Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.1875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.2188 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho de la base1-3/16 pulg.
- Ancho general1.4688 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2400 lbf
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- RPM Máx.7370 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRAS
- Cojinete de repuestoG1008KRRB
- UPC_NO087796056251
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso1 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas