P3Y2B08N
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557651
No. Fabricante P3Y2B08N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557651
No. Fabricante P3Y2B08N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P3Y2B08N PILLOWBLK P3-Y2B08N

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.3438 pulg.
  • Longitud total
    4.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1.4688 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lbf
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327121648
  • Peso
    1.25 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo