Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.1875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.3438 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Ancho general1.4688 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial1820 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327121679
- Peso1.18 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas