UELP-15/16

NTN
UELP-15/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 15/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00557702
No. Fabricante UELP-15/16
Precio140.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP-15/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 15/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00557702
No. Fabricante UELP-15/16
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
Su precio$140.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP-15/16

Especificaciones

  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL205-015D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    P205D1V50
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    JP
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.1 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL205-015D1
  • UPC_NO
    4547359593624
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593624
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo