P3Y219N
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557746
No. Fabricante P3Y219N
Precio240.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557746
No. Fabricante P3Y219N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio240.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P3Y219N PILLOWBLK P3-Y219N

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.6250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1-3/4 pulg.
  • Ancho general
    1.9063 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327121754
  • Peso
    3 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo