Descripción general
Descripción del fabricante
VPE-220S BLK DE LA PILA
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.1560 a 5.0940 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.2810 pulg.
- Longitud total6.1880 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieNormal
- Cojinete de repuestoVE-220S
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662289523412
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVPE-220S
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289523412
- Peso2.92 lb
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación • Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad