Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.5625 a 5.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVPE
- Cojinete de repuestoVE-220
- AplicaciónBrowning - Estándar
- UPC_NO662289523405
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767377
- Dibujo CAD
- Peso3.98 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas