Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0000 a 6.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Ancho general2.0938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- Cojinete de repuesto2-115TC
- UPC_NO662461032800
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante705763
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461032800
- Peso8.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas