UELP-1.7/16

NTN
UELP-1.7/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557798
No. Fabricante UELP-1.7/16
Precio155.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP-1.7/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557798
No. Fabricante UELP-1.7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$155.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP-1.7/16 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • UPC_NO
    4547359235296
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 47.6 mm
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL207-107D1
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P207D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359235296
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL207-107D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UELP
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Peso
    4.101 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo