Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.7830 a 5.3740 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8740 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6610 pulg.
- Longitud total6.5350 pulg.
- Ancho de la base1.7520 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6880 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5780 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023018192
- Número de Upc del fabricante747023018192
- Peso1.7 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas