Descripción general
Descripción del fabricante
NP 1-1/2 DEC BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0000 a 5.8270 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9370 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.8780 pulg.
- Longitud total7.1060 pulg.
- Ancho de la base2.0080 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9380 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial6540 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023017829
- Número de Upc del fabricante747023017829
- Peso2.1 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad