Descripción general
Descripción del fabricante
UELP-1.9/16 BLOQUE DE ALMOHADA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-9/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Número de cojineteA-UEL208-109D1
- Tipo de servicioServicio ligero
- ID de la carcasaP208D1V50
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- País de origenJP
- Altura total3.8438 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg., 54.0 mm
- Ancho general54 mm
- Código de armonización8483.20.8040
- Capacidad de carga dinámica radial29100 N
- Capacidad de carga estática radial17800 N
- RPM Máx.3700 rpm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Cojinete de repuestoA-UEL208-109D1
- UPC_NO4547359235319
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359235319
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.