UELP-1.5/8

NTN
UELP-1.5/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00557829
No. Fabricante UELP-1.5/8
Price$285.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP-1.5/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00557829
No. Fabricante UELP-1.5/8
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
Price$285.38/each

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP-1.5/8 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8750 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL209-110D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    P209D1V50
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    JP
  • Altura total
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    7.4688 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL209-110D1
  • UPC_NO
    4547359235289
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359235289
  • Peso
    5.997 lb
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo