Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total7.8750 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Ancho general2.4688 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial6090 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327121662
- Peso6.7 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas