Motion
RAS2 1/4
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557921
No. Fabricante RAS2 1/4
Price$541.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557921
No. Fabricante RAS2 1/4
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
Price$541.92/each

Descripción general

Descripción del fabricante
RAS 2-1/4 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.4063 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    5.4688 pulg.
  • Longitud total
    9.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 lbf
  • RPM Máx.
    2470 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RAS
  • Cojinete de repuesto
    G1204KRRB
  • UPC_NO
    087796061491
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Peso
    12.15 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo