Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.4063 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.4688 pulg.
- Longitud total9.4375 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- RPM Máx.2470 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRAS
- Cojinete de repuestoG1207KRRB
- UPC_NO087796061613
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso12.15 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas