Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.9290 a 8.0710 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7520 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total7.9130 pulg.
- Longitud total9.4490 pulg.
- Ancho de la base2.7560 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5620 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8070 lbf
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023018758
- Número de Upc del fabricante747023018758
- Peso5.9 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas