LAS1 1/4
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00558020
No. Fabricante LAS1 1/4
Precio415.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00558020
No. Fabricante LAS1 1/4
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
Precio415.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LAS 1-1/4 PIL BLK (CARRERA MÍNIMA)

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Número de cojinete
    G1104KRRB
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.8425 pulg.
  • UPC_NO
    087796247130
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    087796247130
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo