VPLE-210
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558117
No. Fabricante VPLE-210
Precio169.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558117
No. Fabricante VPLE-210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$169.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VPLE-210 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.1250 a 4.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.0625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.0938 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2188 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2108 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1117 lbf
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    VPLE
  • Cojinete de repuesto
    VE-210
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • UPC_NO
    662289551644
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    767357
  • Dibujo CAD
  • Peso
    1.04 lb
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo