Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total2.2188 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4688 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327119003
- Número de Upc del fabricante662327119003
- Peso1.16 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas