RAK 3/4
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558135
No. Fabricante RAK 3/4
Precio170.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558135
No. Fabricante RAK 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio170.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAK 3/4 BLK DE LA PILA
  • Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición
  • Prelubricado y listo para su instalación inmediata
  • Bloque de almohada de hierro gris
  • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7813 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.4688 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/4 pulg.
  • Ancho general
    1.7188 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • RPM Máx.
    6270 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RAK
  • Cojinete de repuesto
    G1012KRRB
  • UPC_NO
    087796056688
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Peso
    1.4 lb
  • Características y beneficios
    • Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición • Prelubricada y lista para su instalación inmediata • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa revestida de epoxi con sellos de contacto
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo