Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total2.7500 pulg.
- Longitud total5.3750 pulg.
- Ancho general1.3281 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327119034
- Número de Upc del fabricante662327119034
- Peso2 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas