UELPL-1

NTN
UELPL-1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558190
No. Fabricante UELPL-1
Precio142.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELPL-1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558190
No. Fabricante UELPL-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$142.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA UELPL-1
  • Adecuado para industrias escarpadas como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
  • Para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin funciones de lubricación
  • Carcasa de hierro fundido gris
  • Juntas de contacto con collarín de bloqueo excéntrico

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL205-100D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    PL205D1V50
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.1 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    UELPL
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL205-100D1
  • UPC_NO
    4547359235418
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359235418
  • Peso
    2.138 lb
  • Características y beneficios
    • Adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Para aplicaciones generales y de alta resistencia con o sin características de lubricación • Carcasa de hierro fundido gris • Sellos de contacto con collar de bloqueo excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo