Descripción general
- Adecuado para industrias escarpadas como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
- Para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin funciones de lubricación
- Carcasa de hierro fundido gris
- Juntas de contacto con collarín de bloqueo excéntrico
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Número de cojineteA-UEL206-102D1
- Tipo de servicioServicio ligero
- ID de la carcasaPL206D1V50
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenJP
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg., 47.6 mm
- Ancho general1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Código de armonización8483.20.8040
- Capacidad de carga dinámica radial4400 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- RPM Máx.4900 rpm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de extremoAbierta(s)
- SerieUELPL
- Cojinete de repuestoA-UEL206-102D1
- UPC_NO4547359235456
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359235456
- Peso3.483 lb
- Características y beneficios• Adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Para aplicaciones generales y de alta resistencia con o sin características de lubricación • Carcasa de hierro fundido gris • Sellos de contacto con collar de bloqueo excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.