Motion
P2BL 102-WF

SKF
P2BL 102-WF

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558215
No. Fabricante P2BL 102-WF
Precio149.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BL 102-WF

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558215
No. Fabricante P2BL 102-WF
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
Precio149.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BL 1.1/8 -WF (REEMPLAZA A SYH 102 WF)
  • Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y rectificadas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de velocidad
  • Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga duración
  • Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    117.50 mm
  • Línea central de base a orificio
    1.5625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    80 mm
  • Longitud total
    152 mm
  • Ancho de la base
    40 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SYH
  • Cojinete de repuesto
    AMARILLO 206-102-2F
  • UPC_NO
    7316577345936
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Peso
    3.19 lb
  • Características y beneficios
    • Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y afiladas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una capacidad de mayor velocidad • Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga duración • Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo