Descripción general
- Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición
- Prelubricado y listo para su instalación inmediata
- Bloque de almohada de hierro gris
- Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6250 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
- Ancho de la base1-25/32 pulg.
- Ancho general2.0156 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3400 lbf
- RPM Máx.3930 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRAK
- Cojinete de repuestoG1104KRRB
- UPC_NO087796058460
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso3.69 lb
- Características y beneficios• Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición • Prelubricada y lista para su instalación inmediata • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa revestida de epoxi con sellos de contacto
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas