Descripción general
Descripción del fabricante
SL 1-1/2 DEC BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Línea central de base a orificio1.937 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- UPC_NO747023031412
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad