VPLE-227
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558333
No. Fabricante VPLE-227
Precio286.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558333
No. Fabricante VPLE-227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio286.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VPLE-227 BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.2500 a 6.0630 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.0630 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.1880 pulg.
  • Longitud total
    7.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Insertar material
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Serie
    Normal
  • Cojinete de repuesto
    VE-227
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • UPC_NO
    662289524358
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VPLE-227
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289524358
  • Peso
    5.33 lb
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación • Sello de contacto de un solo labio y dedo
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo