Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0618 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- UPC_NO747023031566
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas