NPL-34TC
Unidad base baja de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558408
No. Fabricante NPL-34TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad base baja de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558408
No. Fabricante NPL-34TC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NPL-34TC BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.5000 a 7.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.4375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.9375 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    NPL
  • Cojinete de repuesto
    2-22TC
  • UPC_NO
    662461033661
  • Número de catálogo del fabricante
    705886
  • Dibujo CAD
  • Peso
    10.2 lb
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo