Descripción general
- Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición
- Prelubricado y listo para su instalación inmediata
- Bloque de almohada de hierro gris
- Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio2.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.9063 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho de la base2-5/16 pulg.
- Ancho general2.8125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- RPM Máx.2710 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRAK
- Cojinete de repuestoG1202KRRB
- UPC_NO087796061125
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso8.6 lb
- Características y beneficios• Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición • Prelubricada y lista para su instalación inmediata • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa revestida de epoxi con sellos de contacto
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas