RAK2 3/16
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558427
No. Fabricante RAK2 3/16
Precio445.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558427
No. Fabricante RAK2 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio445.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAK 2-3/16 BLK DE LA PILA
  • Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición
  • Prelubricado y listo para su instalación inmediata
  • Bloque de almohada de hierro gris
  • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.4375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.9063 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-5/16 pulg.
  • Ancho general
    2.8125 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RAK
  • Cojinete de repuesto
    G1203KRRB
  • UPC_NO
    087796061200
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Peso
    8.6 lb
  • Características y beneficios
    • Carcasa compacta de una pieza que se puede montar en cualquier posición • Prelubricada y lista para su instalación inmediata • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa revestida de epoxi con sellos de contacto
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo