SL2.7/16DEC
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558476
No. Fabricante SL2.7/16DEC
Price$756.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558476
No. Fabricante SL2.7/16DEC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$756.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL 2-7/16 DEC BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.9290 a 7.9130 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.6870 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    5.5350 pulg.
  • Longitud total
    9.4490 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7560 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5620 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8070 lbf
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SL
  • UPC_NO
    747023032235
  • Número de Upc del fabricante
    747023032235
  • Peso
    6.1 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo