Descripción general
Descripción del fabricante
UELPL-2.15/16 BLOQUE DE ALMOHADA
- Adecuado para industrias escarpadas como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
- Para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin funciones de lubricación
- Carcasa de hierro fundido gris
- Juntas de contacto con collarín de bloqueo excéntrico
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.3125 pulg.
- Número de cojineteA-UEL215-215D1
- Tipo de servicioServicio pesado
- ID de la carcasaPL215D1V50
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenJP
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho de la base2.9063 pulg., 73.8 mm
- Ancho general2.9063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Código de armonización8483.20.8040
- Capacidad de carga dinámica radial14800 lbf
- Capacidad de carga estática radial11100 lbf
- RPM Máx.2100 rpm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de extremoAbierta(s)
- SerieUELPL
- Cojinete de repuestoA-UEL215-215D1
- UPC_NO4547359235616
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359235616
- Peso19.246 lb
- Características y beneficios• Adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Para aplicaciones generales y de alta resistencia con o sin características de lubricación • Carcasa de hierro fundido gris • Sellos de contacto con collar de bloqueo excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.