S-2119-M19
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00558597
No. Fabricante S-2119-M19
Precio509.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00558597
No. Fabricante S-2119-M19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$509.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S-2119-M19 BLK DE LA PILA
  • Protector de lluvia metálico giratorio para desviar la humedad
  • Sello de contacto con resorte en la parte inferior para retener mejor la grasa en el cojinete
  • El ajuste del alojamiento de manipulación de aire permite que el cojinete se autoalinee correctamente

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • UPC_NO
    662461162637
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461162637
  • Características y beneficios
    • Protector de lluvia metálico giratorio para desviar la humedad • Sello de contacto con resorte en la parte inferior para retener mejor la grasa en el cojinete • El ajuste del alojamiento de manejo de aire permite que el cojinete se autoalinee correctamente
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo